MUL25-75DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25 SMC 23334098

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25MUL25-75DMZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード23334098品番MUL25-75DMZ
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする