MUL32-175DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL32 SMC 23334107

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL32

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)175
内容量1個注文コード23334107品番MUL32-175DMZ
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
ストローク(mm)
175
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする