CY1SG10-50BZ-A93VL-X2423 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-50BZ SMC 23390676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-50BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
注文コード
23390676
品番
CY1SG10-50BZ-A93VL-X2423
参考基準価格(税別)¥43,670販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
(-X2423) 取付面タップ仕様
ストローク(mm)
50
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする