曜日別特売
CY1SG25-650Z-A93VL-X324 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-650Z SMC 23398044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-650Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
23398044
品番
CY1SG25-650Z-A93VL-X324
参考基準価格(税別)¥75,080販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
仕様
(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付)
ストローク(mm)
650
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする