※前後セット

MCR05183 HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511617 MCR05183 HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511617

HYPERSPORT S21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 タイヤ幅(mm)120 偏平率(%)60 注文コード23511617 品番MCR05183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など17種類から選べます 他の種類を見る

多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。
優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。
リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。
マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。
フロントタイヤの新形状
フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。
新コンパウンド採用
コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。
ULTIMAT EYE
実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。
従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。
リアタイヤ新設計
リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。

用途
スポーツライディングをメインに楽しむお客様に
スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に
サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
リム径(inch)17 タイヤサイズ120/60ZR17 タイプTL 速度記号/荷重表示(55W) パターンS21 標準リム幅(inch)3.5 タイヤ幅(mm)120 許容リム幅(inch)3.00〜3.50 トレッド幅(mm)119 偏平率(%)60 タイヤ外径(mm)583
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする