※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1375
注文コード
23513666
品番
MY1CW25G-1375
参考基準価格(税別)
¥116,490
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1375
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
CADデータダウンロード