ユニバーサルステー(SPCC)Φ6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23523928 品番0900-529-10101
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装

材質スチール 形状ストレート 寸法(mm)200 タイプM6ボルト用/8PLCS 板厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする