画像準備中

ユニバーサルステー(SUS304)Φ10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23524174 品番0900-529-20003
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製

材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)250 タイプM10ボルト用/6PLCS 板厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする