K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 外装系
K-CON(キタコ)の バイクカスタムパーツ
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23524192
品番
0900-529-20102
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質
ステンレス
形状
ストレート
寸法(mm)
200
タイプ
M8ボルト用/8PLCS
板厚(mm)
2.5