212-1432420 ライトボアアップKIT(164CC)タイプ2カムツキ KITACO 23525294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトボアアップKIT(164CC)タイプ2カムツキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23525294 品番212-1432420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800

ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるボアアップKITです。排気量アップによるパワー、トルクアップを実現。特にトルクは中速域からノーマルをはるかに上回り、扱いやすい特性としています。
※装着にはI-MAPが必要です。
○アルミシリンダー(鋳鉄スリーブ)
○排気量:164cc
ボア径:Φ60
ストローク:57.9mm(ノーマル)
○圧縮比:11.1:1
※カムシャフト付にはデコンプ機能がありません。
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。
※装着には別途スーパーオイルクーラーKITが必要です。
グロム
JC61全車種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする