ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるボアアップKITです。排気量アップによるパワー、トルクアップを実現。特にトルクは中速域からノーマルをはるかに上回り、扱いやすい特性としています。
※装着にはI-MAPが必要です。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:181cc
ボア径:Φ63
ストローク:57.9mm(ノーマル)
○圧縮比:11.1:1
※カムシャフト付にはデコンプ機能がありません。
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。
※装着には別途スーパーオイルクーラーKITが必要です。
グロム
JC61全車種