ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。
スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。
タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。
車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。
オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。
コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)
5段コアコンデンサー
ユニオンニップル:ブラック仕様
取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダー、もしくはクラッチカバーKITです。
※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可
グロム
JC61全車種
メーカー製164/181ccボアアップKIT対応
メーカー製クラッチカバーKIT対応