しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。
●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。
○2ピースタイプ
○フォークピッチ:199mm
○オフセット量:40mm
○フォーク全長:565mm
○ノーマルフェンダー使用可
○130幅サイズタイヤ使用可
○ハンドルロック使用可
※対向キャリパーと8インチホイールの組み合わせ不可。ホイールにキャリパーが干渉します。
※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ
FNO,Z50J-1300017〜
FNO,AB27-1000001〜18999999
モンキー(FI車)
FNO,AB27-1900001〜