ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm PCX125 JF56全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001〜 PCX150 KF18全車種 PCX150 KF12全車種 ●ノーマルハンドル用