曜日別特売
MY1C32-1800-Z73Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1800 SMC 23547284

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード23547284品番MY1C32-1800-Z73Z
参考基準価格(税別)¥142,120販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする