曜日別特売
MY1C40TN-2300-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40TN SMC 23567767

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
ストローク(mm)
2300
注文コード
23567767
品番
MY1C40TN-2300-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥184,200
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
2300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23567767MY1C40TN-2300-XB1112657341MY1C40TN-2300MY1C40TN-2300-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12657341MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
189,800
税込208,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1C40TN-2300-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40TN 1個 SMC 【通販モノタロウ】