※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
3000
注文コード
23567794
品番
MY1C40TN-3000-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥212,200
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
3000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23567794
MY1C40TN-3000-XB11
12639606
MY1C40TN-3000
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC
1個
¥
219,800
税込
¥
241,780
品番が変更になりました