モノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード23600185 品番EHP-MC3520PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。

装着方式耳栓タイプ 特性クリップ、リモコンマイク、片耳 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書 ピンク 質量(g)本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず) コード長さ(m)1.2 外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k スピーカー部インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)Φ9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)100 サウンドシステム密閉型 最大許容入力(mW)10
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23600194
2023-07-29
用途:
webミーティング時
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

安価ですがマイク・イヤホンどちらも音質は良いです。マイクの音量調整とクリップもついているのでwebミーティングで使用するに申し分なしです。

対象商品:
23600194
2021-02-18
用途:
施設内でインカム
医療・福祉・介護関連業

安価なのに、軽量で耳にフィットしやすい。もう少しボタンガ押しやすいと良いと思う。

対象商品:
23600176
2020-08-13
用途:
スマホのインカムとして
製造業

ф3.5、4極ジャックの片耳モノラルマイク付きは、これしかないって程愛用しています。
音質は程々。マイクの音質と感度も程々ですが、他のメーカーの物よりはマシ。
ボリューム調整可能。電話や音楽を操作出来るスイッチも重宝します。
クリップが付属されており、襟元にケーブルを固定出来て便利です。
値段的にもお買得な商品と思います。
残念な点は、毎日使う方なら、約3ヶ月程でどこかしらの電気的な接触不良で壊れます。(涙)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする