曜日別特売
EHP-MC3520WH モノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520 エレコム 23600194

モノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード23600194品番EHP-MC3520WH
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。

装着方式耳栓タイプ付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書その他※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ホワイト質量(g)本体:約3/マイク部:約3 (コード含まず)コード長さ(m)1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19、【マイク】8×7×33(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】16ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)100サウンドシステム密閉型最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23600194
2023-07-29
用途: webミーティング時
株式会社エネックス運輸・通信業

安価ですがマイク・イヤホンどちらも音質は良いです。マイクの音量調整とクリップもついているのでwebミーティングで使用するに申し分なしです。

対象商品 : 23600194
2021-02-18
用途: 施設内でインカム
医療・福祉・介護関連業

安価なのに、軽量で耳にフィットしやすい。もう少しボタンガ押しやすいと良いと思う。

対象商品 : 23600176
2020-08-13
用途: スマホのインカムとして
製造業

ф3.5、4極ジャックの片耳モノラルマイク付きは、これしかないって程愛用しています。
音質は程々。マイクの音質と感度も程々ですが、他のメーカーの物よりはマシ。
ボリューム調整可能。電話や音楽を操作出来るスイッチも重宝します。
クリップが付属されており、襟元にケーブルを固定出来て便利です。
値段的にもお買得な商品と思います。
残念な点は、毎日使う方なら、約3ヶ月程でどこかしらの電気的な接触不良で壊れます。(涙)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする