規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
ケーブル長(m)約300
色ブルー
構造ヨリ線(24AWG)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
結線方式-
適合コネクタLD-RJ45TY10、LD-RJ45TY100
導体より線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)
ケーブル形状段ボール箱入り(リレックス)
爪折れ防止×
ケーブルサイズ(AWG)AWG24
カテゴリーCAT5e
コネクタの有無無
PoE対応4-pair PoE対応