仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×
色イエロー
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
ケーブル長(m)約10※コネクター含まず
構造ヨリ線(24AWG)
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールドUTP
結線方式ストレート結線
導体より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)約5.35
パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
ケーブル形状スタンダード
爪折れ防止○
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT5e
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応×