曜日別特売
MY1H16-600-M9NWL-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-600 SMC 23616033

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-600

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
23616033
品番
MY1H16-600-M9NWL-XC56
参考基準価格(税別)¥121,830販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする