※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃車上渡し
当日出荷とは
内容量1台
最高使用圧力(MPa)7.0
容量(L)(オイルタンク)30
注文コード23639342
品番SUT03S4007-30
参考基準価格(税別)¥966,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。