曜日別特売
MY1H25TNG-300LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TNG SMC 23647147

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TNG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)300
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
(A) アジャストボルト付
内容量1個注文コード23647147品番MY1H25TNG-300LZ
参考基準価格(税別)¥120,560販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする