※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TNG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
600
300
350
450
600
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
(A) アジャストボルト付
(A) アジャストボルト付
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23647183
品番
MY1H25TNG-600AZ
参考基準価格(税別)
¥135,960
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード