ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 23656517 品番 MM05-0135-SV
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!
足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。
ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。

適合車種
XJR400/R(’93-08)型式:4HM
XJ400Sディバージョン('91)型式:4BP
XJR1300('98-08)型式:5EA/5UX
XJR1200/R('94-97)型式:4KG
MT01('05-06)
BT1100('02-07)
FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LV
YZF-R1('98-03)
YZF-R6('99-08)
FZ6/FAZER('04-08)
FZ400('97-98)型式:4YR
TZM50R('94-99)型式:4KJ
TZR50R('93-99)型式:4EU
MT-03(16)ABSなし型式:RH07J
YZF-R25(15)ABS無し車
MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36J
MT-25(16以降)ABSなし型式:RG10J
シルバー 全長(mm)約120(取付部含む) ステップ長(mm)約78 材質アルミ 直径(Φmm)ステップ/約24 表面処理アルマイトクリア
注意
※商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※年式等により若干形状が異なる場合が御座います。ご購入前に形状等のご確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23656508
2022-06-15
用途:
MT-03で使用
その他業種

コーナーのバンク角を稼ぐ為にステップアッププレートを付けてますが足りないのでこの商品を付けてみたところ予定通りの効果です。

転倒した時にネジが飛んだのでもう1セット購入しました。
ノーマルより外側に取り付けることになるのでステップが長すぎ、3cm程カットしたら快適になりました。

対象商品:
23656508
2021-08-05
用途:
バイクのステップ一の改善に
その他業種

ほかのネットショッピングなどと比較して安価に購入することが出来ました。

対象商品:
23656517
2020-03-01
用途:
XJR1300に使用
製造業

ポジション変更でペダル操作は良くなったのですが、取付ボルトが緩みやすいです。5時間程使用した段階で緩みが出て途中増締めしました。

対象商品:
23656508
2018-05-29
用途:
交換用に

物は良いものです。単体で見比べると倍の価格のブランド物とも遜色無いでお得感あります。
汎用品なので付属のピンの長さが足りくなく、しょうがないく磨り減ったノーマルを再使用しました。
割りピンも入っていたので仕様みたいですけどね。

対象商品:
23656508
2017-01-11
用途:
ポジションの変更に

有名メーカの製品より大幅に安価で、しっかりした製品で安心して使用できます。ちょっとアーム部分が短いので変更度合いが小さいかなと思いますが、見た目は満足しています。

対象商品:
23656508
2018-01-05
用途:
バイクのステップ交換
LOTUS DESIGN 様 (建設業・工事業)

残念な事に片側がサイズが違うKAWASAKI用でした。年末でスグに必要だったので交換する時間がなくサンダーで削って取り敢えず使いましたが、アルマイトはボロボロだし安全上も買い直さなければなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
23656517
2017-05-23
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に新品??ステップの部品を外したらキーの部分の辺りがかなりの錆びていました。見えない所なので仕方ないのかも知れませんが、余り気分がいいものではありません、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする