曜日別特売
MY1H32TN-305HZ-XB10 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32TN SMC 23661007

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
305
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
注文コード
23661007
品番
MY1H32TN-305HZ-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥137,100
ストローク(mm)
305
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23661007MY1H32TN-305HZ-XB1012625859MY1H32TN-305HZMY1H32TN-305HZ-XB10 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12625859MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
¥139,800
税込¥153,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H32TN-305HZ-XB10 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32TN 1個 SMC 【通販モノタロウ】