モリドライブ リミテッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード23722134 品番-
参考基準価格(税別)¥1,886 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

傷ついた金属表面を、強力な被膜でなめらかにします。
金属表面改質強化剤が傷つきやすいエンジン内部の金属摩擦部に浸透し、強力な被膜を形成。傷があれば滑らかに修復し、新たな摩擦や摩耗からエンジンを守ります。
エンジン回転が滑らかになる
エンジン内の摩擦摩耗を防止
省燃費性能の向上と持続
低・中速域でのトルクアップ
エンジンのロングライフ化

適合車ガソリン車 用途ガソリン車用タイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722134
2022-10-14
用途:
エンジンオイルの添加に
製造業

こういうケミカル用品は自己満足的な要素が大きいですが、この商品は使用後に劇的にとは言いませんが体感できるくらいエンジンの回転がスムーズになりました。
確かに効果はあると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
23722134
2019-02-04
用途:
自動車のエンジンオイル交換時に添加

カストロールRSに添加してます。
20万キロ走行しても
エンジンパワーの劣化を感じずに静かでした。
サーキット走行にも使用し良好です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする