曜日別特売
MY1B10G-167 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-167 SMC 23730684

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-167

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23730684
品番
MY1B10G-167
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
167
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする