曜日別特売
MY1B16G-370-M9BL-X168 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-370 SMC 23737499

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-370

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23737499品番MY1B16G-370-M9BL-X168
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様ストローク(mm)370配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする