MXS5.0JP-L バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 23740246

MXS5.0JP-L バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 23740246
MXS5.0JP-L バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK 23740246

バッテリーチャージャー・メンテナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード23740246品番MXS5.0JP-L
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。

用途
リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス
バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大4.3充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23740246
2018-01-25
用途: バッテリー充電 管理
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の使用中は全く問題なく非常に優れた商品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする