新・ウッドケア 木材防腐剤・防虫・防カビ剤

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 23754718 品番 147670040000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防腐、防カビ専用薬剤です。 撥水性を付与しております。

透明 特性撥水 用途木材の防腐、防カビ専用薬剤。 【塗れないもの】■火気のあるところでは使用しないでください。 ■スプレー施工(吹き付け作業)は絶対に行わないでください。 ■動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないでください。 ■食品、食器が置かれるところには使用しないでください。 ■木材以外に塗ったり、かけたりしないでください。(材質によっては変形、汚染します。) 主な用途 危険等級V 乾燥時間(時間)約48(20℃) 使用場所屋内 アズワン品番64-1158-42 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7L 塗り面積(2回塗り)(m2)23〜35(タタミ約21枚分) 危険物の性状非水溶性
注意
■次のような症状をお持ちの方は取り扱わないでください。体調の悪い人、薬品・化学品アレルギーの人、じんましん・かぶれ・気管支ぜんそくを起こしやすい人など。 ■作業に入る前に周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保してください。食器、食品、おもちゃ、衣類などは別に移すか、ビニールなどで包むかして薬品がかからないようにしてください。また、居住者に病人、特異体質者、妊婦、幼児などの有無を確かめ、より安全な方法をとってください。 ■使用の際は必ず保護マスク、手袋(薬液を通さない)メガネ(ゴーグル)などの保護具を着用し、薬液を吸い込んだり、浴びたりしないよう十分注意してください。 ■手や口のまわりに薬液がついたままでの喫煙、食事、用便などはしないで、石鹸でよく洗ってください。 ■使用後、残った薬液や使用済みの容器などを河川、池、沼などに流さないでください。また、作業時の薬剤が排水口、井戸、養魚池などに飛散、流入しないように注意してください。 ■家畜、家きん類、野生動物やその餌、庭木、草花に薬液が付着、飛散しないように注意してください。 ■有機溶剤が含まれておりますので長時間臭いを嗅ぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こすことがあります。風通しをよくして作業してください。 ■雨天を避け、天気がいい日を選んで塗り、塗装中、水に濡れないように注意してください。 ■残った薬液は食品と区別し、密封、密栓して、子供の手の届かない、冷暗所に火気を避けて保存してください。保管場所には適当な消火器を設置してください。中身を使い切ってから廃棄してください。 ■万一火災の場合には、泡消火器、粉末消火器などで消火してください。高熱下では有毒ガスを発生するおそれがあるので、消火にあたっては防護具や酸素吸引器を着用してください。 ■漏洩した場合には、周囲の人を風上に遠ざけてください。 そして、保護手袋、長靴、マスクなどを善用し、ぼろ布などで直ちにふき取るか、オガクズなどに吸着さぜ取り除いてください。 その後、漂白剤で分解し、多量の水で洗ってください。汚れたオガクズ等は焼却炉で燃やしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23754693
2023-04-29
用途:
店内ディスプレイに使う丸太のカビ止めに使用
クライムワークス 様 (サービス業)

屋内用とありますが、塗った直後は少し臭います。ですので、よく乾燥したお天気の良い日に早起きして塗布して風通しの良い野外で1日よく乾燥させるといいと思います。カビ止め効果はまだそれほど時間が経過していないのでまだわかりませんが、塗布前にできていた小さなカビはとりあえずそれ以上大きくなっていないようです。意外と木材のほうが薬剤を吸い込むので少し大きめの容量を購入した方が良いと思います(私は買ってすぐリピートしました)。

対象商品:
23754693
2018-12-20
用途:
水周りをリフォームする際に職人の休憩時間を使い手の届きにくい部材に対して防腐処理しています。
三輪精機株式会社 様

防腐剤にありがちなきつい臭い、服に跳ねた時の赤いしみが着くこともなくさらっとした感触の塗布しやすい防腐剤でした。刷毛で塗る際も部材に対してよく染み込む工作しやすい塗料です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする