曜日別特売
147670080000 ケミソートP 木材防腐剤 ケミプロ化成 23754745

147670080000 ケミソートP 木材防腐剤 ケミプロ化成 23754745
147670080000 ケミソートP 木材防腐剤 ケミプロ化成 23754745
147670080000 ケミソートP 木材防腐剤 ケミプロ化成 23754745

ケミソートP 木材防腐剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3.6L)
内容量1缶(3.6L)注文コード23754745品番147670080000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

■[安全性を配慮] 防腐成分には安全性を配慮した薬剤を使用しています。 ■[強い臭気じゃない] クレオソートのような強い臭気はありません。 ■[他の塗料も上塗りもできる] 塗布部分はうすい茶色です。乾燥後は他の塗料も上塗りすることができます。 ※樹種や木質により着色具合が異なります。 ※この容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示どおり入っています。

用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ※屋外の木部専用塗料です。 ■[乾燥した木材] 支柱・杭・木柵・板塀などの屋外の木質材料の防腐に。 ※下地により仕上がりが違いますので、試し塗りおすすめします。 【塗れないもの】■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[スプレーは使わないで] スプレー塗装(吹きつけ作業)は絶対に行なわないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないでください。 ■[食器・食品周り] 食器、食品が置かれるところには使用しないでください。 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないでください。 ※材質によっては変形、汚染します。 ■[水のかかる場所] 絶えず水のかかる所では使用しないでください。 ■[洗濯物や衣類。ふとんなどが触れる場所] 乾燥後も洗濯物や衣類、ふとんなどが触れると汚れることがありますので、それらがふれる場所には使用しないでください。黒褐色主な用途木、塀危険等級アズワン品番64-1158-45危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.6L特性防腐塗り面積(2回塗り)(m2)12(タタミ約7枚分)乾燥時間約4~6日危険物の性状非水溶性
注意
■正しく取り扱っていただくために必ずお読みください。 ■[次のような症状をお持ちの方は取り扱わないでくさい。] 体調の悪い人、薬品/化学品アレルギーの人、じんましん・かぶれ・気管支ぜん息を起こしやすい人等。 ■[塗装前] 缶のフタを開く前に、缶を逆さまにして十分に振り動かしてよく混ぜ、その後、棒等で底まで均一になるようにかき混ぜてください。 ■[使用の際] 使用の際は必ず保護マスク、手袋(薬剤を通さない)メガネ(ゴーグル)などの保護具を着用し、塗料を吸い込んだり、浴びたりしないよう十分注意してください。 ■[塗装時] 食器、食品、おもちゃ、衣類などは別に移すか、ビニールなどで包むかして塗料がかからないようにしてください。 また、居住者に病人、特異体質、妊婦、幼児などの有無を確かめより安全な方法をとってください。 ■[風通しを良くして下さい。] 有機溶剤が含まれておりますので長時間臭いを嗅ぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こすことがあります。風通しをよくして作業してください。 ■[使用後] 手や口のまわりに薬剤の付いたままで喫煙、食事、用便などはしないで、石けんでよく洗ってください。 ■[使用後2] 万一、かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分水洗いしてください。 処理直後にむやみに処理現場に立ち入らないでください。 また再び作業する際は上記事項に十分留意して行ってください。 ■[捨てる場合] 中身を使い切ってから破棄してください。 また、使用済みの容器は、自治体の条例に従って破棄してください。 ■[動植物にご注意] 使用に残った薬剤や使用済みの容器などを河川、池、沼などに流さないでください。 また、作業時の薬剤が排水口、井戸、養魚池などに飛散しないように注意してください。 家畜、家きん類、野生動物やその餌、庭木、草花に薬剤が付着、飛散しないように注意してください。 ■[火災時] 万一火災の場合には、泡消火器、粉末消火器などで消火してください。 高熱下では有毒ガスを発生するおそれがあるので、消火にあたってば保護具や酸素吸入器を着用してください。 汚染物質の拡散を防ぐため、水の使用は燃えていないものを冷やす日的に限ってください。 ■[漏洩時] 漏洩した場合には、周囲の人を風上に遠ざけてください。
そして、保護手袋、長靴、マスクなどを着用し、ぼろ布などで直ちにふき取るか、オガクズなどに吸着させ取り除いてください。 その後、漂白剤で分解し、多量の水で洗ってください。汚れたオガクズ等は焼却炉で燃やしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23754754
2021-10-08
用途: 屋外デッキ防腐塗装
株式会社ニセコビレッジ

特に問題なし。しゃばしゃばで塗りやすいが染み込みも多い。

対象商品 : 23754754
2020-04-06
用途: 薪棚の塗装など
自動車・二輪車・自転車関連業

液体はサラッとしていて塗りやすいです。材木に良く浸透するので予想以上に量を使います。臭いもキツくないです。

対象商品 : 23754754
2018-04-18
用途: 木塀

塗り易い
塗料代が安い
・・・・・・・・・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする