アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 23754763 品番 147670210000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

■[害虫・防腐・防カビ作用がある] シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[木材の奥までガード] 木材中への浸透性に優れ、木材の深部まで浸透し、強力な防御層を形成します。 ■[塗料・接着などにも影響しません] 塗膜を形成しないので、塗料、接着剤などにも影響しません。 ■[変色がありません] 木材表面を汚染することなく、処理後の変色がありません。

用途
■[害虫防除] 白アリ・キクイムシなどの木材害虫の防除に。 ■[各種材料の保存処理] 建築材料 / 木工材料
木質材料 : 合板 / パーチクルボード 【使えないもの】以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは使用しないで下さい。 ■[水質を汚染する可能性] 井戸 / 養魚池 等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[動植物の近く] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないで下さい。 ■[付着・飛散をしないようにご注意を] 哺乳類、鳥類への毒性は弱いですが、 下記の場所に飛散しないように特に注意して下さい。 家畜 / 家きん類 / 野生動物 / 庭木 / 草花 ※動物へのエサなどにも付着・飛散等で混入しないように注意して下さい。 ■[着色したら困る物] フロア/ 壁紙 等 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 等 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないで下さい。 万一かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いして下さい。 ※材質によっては変形、汚染します。 【ご使用方法】■[アリシスゴールドについて] アリシスゴールドは人畜に対して、毒性の低い薬剤ですが、より安全に使用するために、薬液を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が必要です。 ■[使用条件・環境について]
使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 ※不慣れな方は布に染み込ませてパットする方法を採用し、薬剤の飛散、吸入防止に心掛けて下さい。 ■[服装について] 使用の際は必ず保護マスク、薬液を通さない手袋、眼鏡(またはゴーグル)などの保護具を着用し、薬液を吸い込んだり、浴びないように十分ご注意して下さい。 ※薬液が直接皮膚に触れたり目に入ったりしないように、特に注意して下さい。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※衣類に付いた場合は、通常の方法でつけ洗いして下さい 。 ■[換気について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いを嗅ぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こす事があります。風通しを良くして作業してください。
無色 特性撥水 主な用途 危険等級V アズワン品番64-1164-85 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 塗り面積(2回塗り)(m2)3.2〜5 乾燥時間約4〜6日 危険物の性状非水溶性
注意
■容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示通り入っております。 ■[ご使用前にご確認下さい]
ご使用する薬液の性質や使い方、注意事項などを良く知ってから作業にかかって下さい。また、記載してある使用量、使用方法を厳守して下さい。 ■[使用廃液などを流さないで] 通常の使用方法では、魚介類への影響は少ないですが、使用廃液などを河川、池、沼等に流さないで下さい。 ■[以下の状態・症状の方は使用しないで下さい]
体調の悪い人・病人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん / かぶれ / 気管支ぜん息を起こしやすい人 / 妊婦 / 幼児 ■[下記の方がいる場所では使用しないで下さい] アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人 / 喘息の症状がある人 / 病人 / 妊婦 / 乳幼児 ■[誤飲等しないで下さい] 誤飲等のないように、小分け時には食器や飲料水のから容器などを使用しないで下さい。 ■[貯蔵上の注意] 残った薬液は食品と区別し、密封・密栓して、子供の手の届かない冷暗所に火気を避け保管して下さい。 また、保管場所には適当な消火器を設置して下さい。 ■[火災時の注意事項] 万一火災の場合には、泡消火器、粉末消火器などで消火して下さい。 高熱下では有毒ガスを発生させるおそれがあるので、消化にあたっては保護具や酸素吸入器を着用して下さい。 ■[漏えい時の注意事項] 漏えいした場合は、周囲の人を風上に遠ざけて下さい。 そして、保護手袋、長靴、マスクなどを着用し、ぼろ布などで直ちに拭取るか、おが屑等に吸着させ取り除いて下さい。 その後、多量の水で洗ってください。汚れたぼろ布、おが屑等は焼却炉で燃やして下さい。 ■[作業中に生じた中毒処理法] 作業中に薬液を吸い込んで咳などの症状が認めらた場合、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、衣服を緩めて呼吸を楽にさせて下さい。 また、水等でうがいをするのも良いです。症状によっては医師の手当てを受けて下さい。 ※作業中に気分が悪くなったりした場合、すぐに作業を中断し、新鮮な空気の場所で楽にし、症状によっては医師の手当てを受けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23754824
2019-04-18
用途:
ログハウスのメンテナンス
その他業種

昨年小さな缶を購入して噴霧しました。時間を置いて2度噴霧すると効果的と聞いたので再度購入して噴霧しました。羽アリやキクイムシの予防に効果的だったので、今年は大きな缶を購入し、2度噴霧する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする