ターマイトキラースペシャル 床下土壌処理・防虫・防蟻処理剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 23754973 品番 147670440000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

■ターマイトキラースペシャルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全に使用するために、薬剤を準備する時から、処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[シロアリに優れた防除効果] シロアリに対して優れた防除効果を発揮します。 ■[公害の少ない保存剤] 人畜に対する毒性が低く、公害の少ない保存剤としてご利用頂けます。 ■[シロアリ以外の害虫にも効果あり] 下記の床下不快害虫に対して同時防除が出来ます。 クロアリ / ゲジ / ワラジムシ / ダンゴムシ ■[効果長続き] 特殊加工に付き、効果が長続きします。 ■[使用がカンタン] 原粒のまま使用でき、手間がかからず、手軽に使用できます。 ■[衛生的] 薬剤の飛散がなく、衛生的です。 ■[粒を区別しやすい] 粒剤自体着色してありますので、処理土壌は容易に区別できます。

用途
■[害虫の防除効果] 該当:シロアリ / 床下不快害虫(クロアリ / ゲジ / ワラジムシ / ダンゴムシ 等) ■[使用可能場所] 床下土壌:建築基礎内 / 束石周辺 / 地下ケーブル 【使えないもの】以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[環境に影響を及ぼさない為] 魚を飼っている場所(水槽・ 池・井戸・河川・湖沼・窯業所) / 蚕 / ミツバチ の近く ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[火気のある場所]
火気のあるところでは使用しないで下さい。 ■[基礎の外周] 土壌処理は原則的に基礎の外周には行わないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 / ペット / 飼料 / 庭木 / 草花 等 【ご使用方法】ターマイトキラースペシャルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全にご使用頂く為、薬剤を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[服装について] 使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。使用の際は必ず下記の保護用具を着用し手下さい。 1.保護マスク / 2.手袋(油液を通さない) / 3.保護眼鏡(ゴーグル等) 薬液を吸い込んだり、浴びたりしないように十分にご注意ください。 ■[作業中は] 喫煙や飲食をしないで下さい。 作業中、使用後にトイレに行く際は、手や顔を良く洗って行ってください。 ■[使用後は]
作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。 また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※作業着は、他の物と区別して洗濯し、保護具も洗剤で良く洗ってください。 ■[換気について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こす事があります。風通しを良くして作業して下さい。 ■[こぼれた場合] こぼれた場合は、はきとって再度床下に処理して下さい。 ■[スプレー処理について] スプレー処理をする場合は、安全な作業環境を作る為、低圧散布など飛散防止を心がけて下さい。
特性防虫 使用方法床下土壌にそのまま散布 タイプ粒剤 主な用途 使用場所屋内 アズワン品番64-1165-07 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)6.6(約2坪)
注意
■容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示通り入っております。 ■[ご使用前にご確認下さい] 使用する薬剤の性質や使い方、注意事項などよく知ってから作業にかかって下さい。記載してある使用量、使用方法を厳守してください。 ■[以下の状態・症状の方は使用しないで下さい。] 体調の悪い人・病人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん / かぶれ / 気管支ぜん息を起こしやすい人 / 妊婦 / 幼児 ※住居者に上記の症状の方の有無を確かめ、より安全な方法をとって下さい。 ■[河川や池などに流さないで] 通常の使用方法では魚介類への影響は少ないですが、使用後残った薬剤や使用済みの容器などを下線・池・沼などに流さないで下さい。 ■[誤飲等を避けるために]
誤飲等のないように、小分け時には食器などを使用しないで下さい。 ■[残った薬剤は] 残った薬剤は食品と区別し、密封、密栓して、子供の手の届かない冷暗所に下記を避けて保管して下さい。 ※破棄時は中身を使い切ってから破棄して下さい。 ■[火災時は] 万一火災の場合には、泡消消火器、粉末消火器などで消化して下さい。高熱下では有毒ガスを発生する恐れがあるので、消化にあたっては保護具や酸素吸入器を着用して下さい。 ■[気分が悪くなった場合には]
作業中に気分が悪くなったり、中毒症状を感じられたら、直ちに作業を中断し、新鮮な空気の場所で楽にし、症状によっては医師の手当て合を受けて下さい。 ■[咳などが出る場合] 作業中に源粒の粉などを吸込んでせきなどの症状が認められた場合は、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、衣服をゆるめて呼吸を楽にさせて下さい。 ※水等でうがいするのも良いです。 ※症状によっては医師の手当てを受けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする