規格CAT5
ケーブル長(m)10
ケーブル外径(Φmm)5.5
爪折れ防止-
色ライトグレー
コネクタあり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])24
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)
対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
アズワン品番64-0882-19
伝送速度(Mbps)1000
導体より線(撚線)
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)5.5
カテゴリーCAT5e
PoE対応4-pair PoE対応