曜日別特売
KRS-3106FK2 RS-232Cケーブル サンワサプライ 23757362

KRS-3106FK2 RS-232Cケーブル サンワサプライ 23757362
KRS-3106FK2 RS-232Cケーブル サンワサプライ 23757362
KRS-3106FK2 RS-232Cケーブル サンワサプライ 23757362
KRS-3106FK2 RS-232Cケーブル サンワサプライ 23757362

RS-232CケーブルKRS-3106FK2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)6
内容量1本注文コード23757362品番KRS-3106FK2
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。
※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)
6
規格
非UL規格
コネクタ形状
D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種
オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
2重シールド
結線方式
モデム-TA用結線
アズワン品番
64-0893-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub25ピン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23757344
2021-03-20
用途: 装置の修理

シンプルで使い良いが価格がもう少しは安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする