プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
質量(g)80
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能ボリューム調整
周波数特性ヘッドホン部/20〜20000Hz、マイクロホン部/100〜10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0876-89
指向性無(全)指向性
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○