規格CAT5e
ケーブル長(m)300
ケーブル外径(Φmm)5.5
色ブルー
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])24
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)
アズワン品番64-0884-94
伝送速度(Mbps)1000
導体単線
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)5.5
カテゴリーCAT5e
PoE対応4-pair PoE対応