曜日別特売
MY1B25G-1900LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1900LZ SMC 23761125

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1900LZ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23761125品番MY1B25G-1900LZ
参考基準価格(税別)¥92,510販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1900配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする