曜日別特売
MY1B32-1500ALZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1500ALZ SMC 23768798

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1500ALZ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23768798品番MY1B32-1500ALZ
参考基準価格(税別)¥104,830販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする