曜日別特売
MY1B32-450LZ-M9BWM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-450LZ SMC 23773707

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-450LZ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード23773707品番MY1B32-450LZ-M9BWM
参考基準価格(税別)¥95,920販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする