※画像はセットになっています
CLEVER WOLF
CLEVER WOLFの 外装系
CLEVER WOLFの バイクカスタムパーツ
エンジン2次カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
YZF-R1(07-08)
注文コード
23776226
品番
07R1-EGC-L2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボルト固定仕様(ステー付き)
材質
CFRP:カーボン
タイプ
平織
取付場所
ジェネレーター
適合車種
YZF-R1(07-08)