CLEVER WOLF
CLEVER WOLFの 外装系
CLEVER WOLFの バイクカスタムパーツ
エンジン2次カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
YZF-R1(07-08)
注文コード
23776235
品番
07R1-EGC-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
適合車種
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボルト固定仕様(ステー付き)
セット内容
1台分セット(クラッチカバー・ジェネレーターカバー)
材質
CFRP:カーボン
タイプ
平織
適合車種
YZF-R1(07-08)