CLEVER WOLF
CLEVER WOLFの 外装系
CLEVER WOLFの バイクカスタムパーツ
エンジン2次カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
GSX-R750(06-07) GSX-R600(06-07)
注文コード
23776244
品番
06G6-EGC-R2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボンド貼り仕様
材質
CFRP:カーボン
タイプ
平織
取付場所
クラッチ
適合車種
GSX-R750(06-07) GSX-R600(06-07)