※画像はセットになっています

エンジン2次カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ZX-6R/RR(05-06) 注文コード23776567 品番05ZX6-EGC-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は適合車種など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボンド貼り仕様 材質CFRP:カーボン タイプ平織 取付場所クラッチ 適合車種ZX-6R/RR(05-06)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする