CLEVER WOLF
CLEVER WOLFの 外装系
CLEVER WOLFの バイクカスタムパーツ
エンジン2次カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
ZX-6R/RR(05-06)
注文コード
23776628
品番
05ZX6-EGC-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
適合車種
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボンド貼り仕様
セット内容
1台分セット(クラッチカバー・スターターカバー・ジェネレーターカバー)
材質
CFRP:カーボン
タイプ
平織
適合車種
ZX-6R/RR(05-06)