※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-3080
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23802556
品番
MY1B50-3080
参考基準価格(税別)
¥219,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
3080
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200