曜日別特売
MY1B50-685 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-685 SMC 23803125

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-685

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23803125
品番
MY1B50-685
参考基準価格(税別)¥106,540販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
685
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする