※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-1215
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23803308
品番
MY1B50G-1215
参考基準価格(税別)
¥130,960
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
1215
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード